Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 18G1,5mm2 prozirno Eca [1125318]

ŠIFRA 1179768 EAN 4044773102444 Drugi proizv. 1125318
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110 CY
  • Broj žila: 18
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Prozirno
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.