Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G16mm2 CRN 0,6/1kV Eca [1121377]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 110 CY
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U (V): 0,6/1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.