Kontrolni kabel OLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G0,75mm2 Eca [0046302]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: HEAT 180 EWKF C
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.