Kontrolni kabel OLFLEX HEAT 180 SiHF 5G4mm2 Eca [00460283]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: HEAT 180 SiHF
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.