Kontrolni kabel OLFLEX HEAT 260 MC 4G0,75mm2 Eca [0091307]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: HEAT 260 MC
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.