Kontrolni kabel OLFLEX ROBOT F1 5G1,5mm2 Eca [0029625]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: ROBOT F1
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.