Kontrolni kabel OLFLEX ROBUST 210 10G1,5mm2 Eca [L0021938 - ÖLFLEX ROBUST]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: ROBUST 210
- Broj žila: 10
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.