Kontrolni kabel OLFLEX SPIRAL 400 P2,5/1000mm2 Eca [70002717]
ŠIFRA 2739000
EAN 4044773298734
Drugi proizv.
70002717
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: SPIRAL 400 P
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5/1000
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.