KABEL PROFIBUS L2/FIP/DP/FMS 1X2X0,64 VL [100575]

ŠIFRA 2735950 EAN 4035996063629 Drugi proizv. 100575
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 1
  • Element natezanja: Širina mjesta za module 2M
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,64
  • Boja plašta: VL
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.