Kontrolni kabel FACAB EFK 310 Y cUL 5G1,5mm2 SIV Eca [035453]

ŠIFRA 2739821 EAN 4035996141525 Drugi proizv. 035453
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.