Kontrolni kabel FACAB EIB- BUS kabel 2X2X0,8mm2 Eca [101010]

ŠIFRA 2736253 EAN 4035996107217 Drugi proizv. 101010
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: 2X
  • Element natezanja: 2X
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,8
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.