Kontrolni kabel LAPP EIB 2X2X0,8mm2 ljubičasta Eca [2170240]

ŠIFRA 1139461 EAN 4044773123449 LAPP 2170240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LAPP
  • Broj žila: 2
  • Element natezanja: 2X
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,8
  • Boja plašta: ljubičasta
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.