Kontrolni kabel LIYY PRO 3X0,25mm2 SIV Eca [LIYY02503]

ŠIFRA 2770627 EAN 3838629455638 Drugi proizv. LIYY02503
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: LIYY PRO
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,25
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.