Kontrolni kabel UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,25mm2 Eca [2170272]
- Linija proizvoda: UNITRONIC
- Vrsta kabela: BUS CAN FD P
- Broj žila: 1
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2X0,25
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.