Kontrolni kabel UNITRONIC LiYY 4X0,75mm2 Eca [0028604]

ŠIFRA 2792337 EAN 4044773035704 LAPP 0028604
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: UNITRONIC
  • Vrsta kabela: LiYY
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.