Kontrolni kabel YSLY-JZ 4G4mm2 SIV Eca [9034314]

ŠIFRA 1026426 EAN 3838629034314 Drugi proizv. 9034314
Kontrolni kabel YSLY-JZ 4G 4 mm2 SI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: YSLY
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.