Kontrolni kabel YSLYCY 4X1,5mm2 CRN 0,6/1V Eca 600 [033173]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: YSLYCY
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U (V): 0,6/1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.