Kontrolni kabel YSLYCY-JB 4X120mm2 Eca [031676]

ŠIFRA 2733399 EAN 4035996039419 Drugi proizv. 031676
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: YSLYCY
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 120
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.