Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 7X0,75mm2 Eca [030423]

ŠIFRA 2739606 EAN 4035996002727 Drugi proizv. 030423
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: YSLYCY
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.