Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 4X6mm2 CRN Eca 600 [033204]

ŠIFRA 2738817 EAN 4035996082712 Drugi proizv. 033204
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: YSLYCY
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Element natezanja: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.