Kontrolni kabel 2YSL(St)CYK -JB 3X35 +3G6mm2 Eca FACAB EMV [031998]

ŠIFRA 2728366 EAN 4035996057154 Drugi proizv. 031998
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35 +3G6
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.