Kontrolni kabel 2YSL(St)CYK -JB 4X4mm2 CRN 0,6/1kV Eca FACAB EMV [031721]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -JB
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U (V): 0,6/1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.