Kontrolni kabel 2YSL(St)CYK -JB 4X50mm2 CRN Eca FABER EMV [031725]

ŠIFRA 2607797 EAN 4035996040392 Drugi proizv. 031725
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.