Kontrolni kabel 2YSL(St)CYK -JB 4X70mm2 CRN Eca FABER EMV [031727]

ŠIFRA 2607608 EAN 4035996040408 Drugi proizv. 031727
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 70
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.