Kontrolni kabel LIYCY / EB 2X1mm2 Eca [031036]

ŠIFRA 2733339 EAN 4035996051978 Drugi proizv. 031036
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: / EB
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.