Kontrolni kabel LIYCY / EB 7X1mm2 Eca [031038]

ŠIFRA 2733340 EAN 4035996052159 Drugi proizv. 031038
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: / EB
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.