Kontrolni kabel LIYCY 12X1,5mm2 SIV Eca [031264]

ŠIFRA 2713444 EAN 4035996015406 Drugi proizv. 031264
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 12
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.