Kontrolni kabel LIYCY 2X2X0,50mm2 SIV Eca [LIYCYP050R02]

ŠIFRA 1192247 EAN 3838629035458 Drugi proizv. LIYCYP050R02
Kontrolni kabel LIYCY PRO 2 x 2 x 0,50 mm2 siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 2
  • Element natezanja: 2X
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,50
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.