Kontrolni kabel LIYCY 2X2X0,5mm2 SIV Eca [030392]

ŠIFRA 2714540 EAN 4035996044628 Drugi proizv. 030392
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 2
  • Element natezanja: 2X
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.