Kontrolni kabel LIYCY 2X2X0,75mm2 SIV Eca [030522]

ŠIFRA 2695062 EAN 4035996013853 Drugi proizv. 030522
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 2
  • Element natezanja: 2X
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.