Kontrolni kabel LIYCY 2XŠirina mjesta za module 2MX0,34mm2 Eca [030878]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 2
- Element natezanja: Širina mjesta za module 2M
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,34
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.