Kontrolni kabel LIYCY 3X1,5mm2 SIV Eca [030586]

ŠIFRA 2724196 EAN 4035996014010 Drugi proizv. 030586
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.