Kontrolni kabel LIYCY 3X2X1mm2 SIV Eca [031327]

ŠIFRA 2600811 EAN 4035996014133 Drugi proizv. 031327
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 3
  • Element natezanja: 2X
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.