Kontrolni kabel LIYCY 4X0,75mm2 SIV Eca [030513]

ŠIFRA 2695061 EAN 3838629068654 Drugi proizv. 030513
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.