Kontrolni kabel LIYCY 6X2X0,75mm2 Eca [030524]

ŠIFRA 2610736 EAN 4035996014775 Drugi proizv. 030524
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 6
  • Element natezanja: 2X
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.