Kontrolni kabel LIYCY 7X1mm2 SIV Eca [031154]

ŠIFRA 2719701 EAN 4035996014898 Drugi proizv. 031154
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.