Kontrolni kabel LIYCY 8X0,34mm2 SIV Eca [030310]

ŠIFRA 2733542 EAN 4035996014973 Drugi proizv. 030310
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 8
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,34
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.