Kontrolni kabel LIYCY UNITRONIC 2X2X0,25mm2 SIV Eca [0035800]

ŠIFRA 1169460 EAN 4044773019056 LAPP 0035800
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: UNITRONIC
  • Broj žila: 2
  • Element natezanja: 2X
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,25
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.