Kontrolni kabel LIYCY UNITRONIC 2X2X0,75mm2 Eca [0035820]
- Linija proizvoda: UNITRONIC
- Broj žila: 2
- Element natezanja: 2X
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.