Kontrolni kabel LIYCY UNITRONIC LIYCY 2X0,75mm2 Eca [34702]
- Linija proizvoda: UNITRONIC
- Vrsta kabela: LIYCY
- Broj žila: 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.