Kontrolni kabel LIYCY 2X2X0,25mm2 SIV Eca [LIYCYP025R02]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 2
- Element natezanja: 2X
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,25
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.