Kontrolni kabel LIYCY 2X2X0,75mm2 SIV Eca [LIYCYP075R02]
ŠIFRA 1192248
EAN 3838629035465
Drugi proizv.
LIYCYP075R02
Kontrolni kabel LIYCY PRO 2 x 2 x 0,75 mm2 siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 2
- Element natezanja: 2X
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.