Kontrolni kabel LIYCY (TP) 2X2X1mm2 Eca [031322]
ŠIFRA 2605918
EAN 3838629067268
Drugi proizv.
031322
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: (TP)
- Broj žila: 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2X1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.