Kontrolni kabel LIYCY UNITRONIC 4X2X0,5mm2 Eca [0035812]

ŠIFRA 1091019 EAN 4044773018615 LAPP 0035812
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: UNITRONIC
  • Broj žila: 4
  • Element natezanja: 2X
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.