Kontrolni kabel OLFLEX 440 CP 5G1mm2 Eca [0012928]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: 440 CP
- Broj žila: 5
- Element natezanja: G
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.