Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 16G1mm2 Eca [1119216]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 110
- Broj žila: 16
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.