Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 25G2,5mm2 SIV Eca [1119425]
ŠIFRA 1196776
EAN 4044773063363
Drugi proizv.
1119425
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 110
- Broj žila: 25
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.