Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5mm2 SIV Eca [1119403 - L1119403]

ŠIFRA 1048691 EAN 4044773063769 Drugi proizv. 1119403 - L1119403
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 3G 2,5 mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.