Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 3X0,75mm2 SIV Eca [1119803]
ŠIFRA 1062286
EAN 4044773061437
Drugi proizv.
1119803
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 110
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.