Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 7G16mm2 SIV Eca [1119627]

ŠIFRA 1068505 EAN 4044773062090 Drugi proizv. 1119627
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.